Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Brennenstuhl estilo Sofa-Steckdose mit USB-Ladefunktion, Möbel-Steckdose mit 1x Euro-Steckdose und 2x USB-Charger, Steckdosenleiste mit Halteschiene,
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4158946
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150290
EAN/GTIN:
     4007123669417
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Sofa-Steckdose ermöglicht eine praktische Stromversorgung direkt am Sofa. Schließen Sie ganz einfach Ihre elektronischen Geräte, wie bspw. Smartphone oder Tablet in bequemer Reichweite an, um diese weiterhin vom Sofa aus zu nutzen.
Dank der Halterung können Sie die Couch-Steckdose mit einer Eurosteckdose und zwei USB-Ports in das Sofa-Sitzkissen oder auch in die Armlehne verschwinden lassen. Das extralange 300cm lange Anschlusskabel verlegen Sie einfach zur nächsten Wandsteckdose, z.B. hinter oder unter Ihren Möbelstücken. Die Steckdosenleiste für das Sofa überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabellänge 3 m
  • 1 Euro-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz max. 2,5 A / 575 W
  • 2-USB Ports mit Gesamtladestrom 2100 mA
Weitere Informationen:
Länge:
115
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 16,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,21*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 18,26*
€ 4,99*
ab € 13,54*
€ 18,26*
Lager 7NBYA
2244
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 31,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590410
ab € 18,58*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590420
ab € 18,60*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590610
ab € 22,6355*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153590620
ab € 22,5755*
Ähnlich
Brennenstuhl
1150020010
ab € 12,39*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508230
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.