Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p4493523 Herst.-Nr.: 1154540600 EAN/GTIN: 4007123673513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose von Brennenstuhl ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Connect oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Die smarte Außensteckdose ist kompatibel mit Routern jeder Marke, erfordert kein Hub (Achten Sie beim Anschließen darauf, dass 2,4-GHz-Band zu wählen) und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Zum Anschluss von: Gartenleuchten, Lichterketten, Weihnachtsbeleuchtung, Pool, Radio, Elektrogrill usw.
- Erdspieß für den ständigen Einsatz im Freien, IP44
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhlConnect App
- Schalten von überall mit Remote Access
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3000 W im Außenbereich
- Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
- Funkreichweite: 40m
- Kabellänge: 3m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1.5
- Steckdosen: 2 x 230 V/ 16 A
- Einzeln schaltbare Steckdosen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 185 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, brennstuhl gartensteckdose 2fach, gartensteckdose, 2fach gartensteckdose, Brennenstuhl, Connect, WIFI, Garten-Steckdose, /, Außensteckdose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 30,1496* | € 39,5296* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 30,11* | € 40,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,52* | € 42,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 32,99* | € 47,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,31* | € 55,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|