Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, incl. Zubehör, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4853458
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381739344
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Makita Akku-Kombihammer HR006GZ, 2x40 V, SDS-max, 52 mm, 21,4 J
Mit einer Einzelschlagkraft von 21,4 Joule nach EPTA, der stärkste Makita-Kombihammer seiner KlasseLeistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme. 80 Volt max. ermöglichen eine Einzelschlagstärke von 21,4 Joule. Dieser Akku-Kombihammer ist für mittlere bis schwere Bohr- und Stemmarbeiten geeignet. Mit AVT und Soft No Load zur Reduzierung von Vibrationen. Die AWS-Technologie startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch.
  • Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
  • Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
  • Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
  • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
  • XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
  • Mit Tiefenanschlag für gleichbleibende Bohrtiefe
  • Mit Rutschkupplung
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Seitengriff kpl. 135629-4
  • 1x D-Griff kpl. 135283-4
  • 1x Tiefenanschlag 331955-1
  • 1x Bohrer-/Meißelfett 198993-4
  • 1x Transportkoffer 821848-5
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
80 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schlagenergie:
21,4 J
max. Schlagzahl:
2250
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Max. Bohr-Ø Beton:
52 mm
Länge:
610 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
337 mm
Gewicht ohne Akkupack:
11,1 kg
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 746,23*
€ 796,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 747,90*
€ 799,91*
Frei Haus
ab € 751,51*
€ 799,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,46*
€ 819,03*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,86*
€ 822,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,59*
€ 978,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,71*
€ 945,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,61*
€ 932,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,86*
€ 922,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.