Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Makita Akku-Winkelschleifer 18V, 125 mm, X-LOCK, 8.500 min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4853494
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381751100
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
makita akku-winkelschleifer 18v 125...
akku winkelschleifer
Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK-Schnellwechselsystem und Paddelschalter

- Das X-LOCK-System ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel mit nur einem Handgriff
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Gummierter Griff für mehr Komfort bei der Arbeit
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Länge:
375
Höhe:
146
Gewicht mit Akku:
3 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
2,4
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita, Makita, 18V,, 125, mm,, X-LOCK,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,34*
€ 190,55*
Frei Haus
ab € 180,73*
€ 214,38*
€ 4,90*
ab € 183,66*
€ 218,04*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 225,79*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 242,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,66*
€ 261,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.