| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5009400 Herst.-Nr.: 65062 EAN/GTIN: 4055054011355 |
| |
|
| | |
| Extrem leistungsfähiger Einhandpolierer. Dank Planetengetriebe und 18 V besonders hohes Drehmoment und Durchzugskraft, bei längsten Laufzeiten. Weicher Kugelhandgriff ermöglicht erstmals optimale Handführung in allen Arbeitspositonen. Ideal für das BRIGHTEX Spiegelglanzpoliersystem, Finish- und Feinschleifarbeiten und Reinigungsscheiben.
Features: - Leistungsstarker Motor mit 18V und neuer Getriebemechanik (High Torque) für verschleißstabile Kraftübertragung. Entspricht ca. 1.600 Watt Leistung.
- Enorme Leistungsdichte trotz kleiner und kompakter Bauweise: Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer 100% Made in Germany.
- Ausbalancierter und vibrationsgedämpfter 3D-Kugelgriff für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Erstmalig mit Planetengetriebe entspricht einer Leistung von ca. 1.600 Watt stromgebundener Maschinen.
- Optimierte Drehzahl von 1.600min-1 mit Tachogenerator und Planetengetriebe für konstante Drehzahl auch unter Belastung.
- Hervorragend geeignet für Reinigung, Feinschleifen und Polieren von VA und Buntmetallen, für das FIX KLETT System und mit Adapter für das MINI FIX KLETT System.
- Alle Akkus mit LED Ladestandsanzeige
- Batterie kann am Gerät in jede Position gedreht werden (360 Grad)
- Ein Akku für Alle. Passt bei allen Geräten der CAS Partner
Inhalt: - 1 VARILEX AKKU Polisher Grundgerät mit 3D Kugelgriff
- 1 robuster, schlagfester Kunststoffkoffer
- 1 Stützflansch M14
- 1 Spannmutter M14
- 1 Spannschlüssel SW22
Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 18 V | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Max. Leerlaufdrehzahl: | 1600 1/min | Gewicht ohne Akkupack: | 4,1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Eisenblätter, Einhand-Poliermaschine, "VARILEX, POLISHER, AKKU",, Grundgerät, |
| | |
| |