Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional, incl. 1x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, Zubehör, Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5017497
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061V00
EAN/GTIN:
     4059952593654
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Baulaser
Linienlaser
Bosch Rotationslaser GRL 650 CHVG
Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle.
Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.
Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter, übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser.
Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit.
Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden, Decken und Klimaanlagen im Innenbereich.
Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien (Monozellen).
Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display, Doppelneigungsfunktion, Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger (LR 65 G Professional).

Im Lieferumfang enthalten:
  • Laser-Empfänger LR 65 G Professional (0 601 069 T00)
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Fernbedienung RC 6 Professional
  • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • Wandhalter WM 6 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1,5V (D)
  • 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille (grün) (ET-Nr. 1 608 M00 05J)
  • Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Nivelliergenauigkeit:
± 1,5
Rotationsgeschwindigkeit:
0, 150, 300, 600
Schutzklasse:
IP 68
Selbstnivellierbereich +/-:
± 8,5
Laserklasse:
2
Gewicht:
4300
Max. Betriebsdauer:
50
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Länge:
624
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
Frei Haus
ab € 1.575,56*
€ 1.652,02*
€ 4,90*
ab € 1.599,02*
€ 1.667,05*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 1.605,58*
€ 1.681,81*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 1.657,12*
€ 1.735,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.722,46*
€ 1.788,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,26*
€ 2.064,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,06*
€ 2.056,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,33*
€ 2.013,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,07*
€ 1.988,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,12*
€ 1.971,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,50*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,13*
Zubehör
Bosch
0601069T00
ab € 252,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.