Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 7 rot-schwarz, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 7 rot-schwarz, 12 Paar
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 7 rot-schwarz, 12 Paar
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 7 rot-schwarz, 12 Paar
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5292105
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479705
EAN/GTIN:
     4058546374990
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm
Hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen
Warm und doppellagig für zusätzliches Wärmen und ganztägig hohen Tragekomfort
Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511(01X)
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
rot-schwarz
Verpackungsinhalt:
12 Paar
Material:
Latex / Textil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 86,61*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 86,91*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 73,69*
€ 90,84*
Lager 7NBYA
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 96,52*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 79,13*
€ 108,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,52*
€ 114,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,80*
€ 102,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,87*
€ 97,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,46*
€ 88,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,73*
€ 78,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.