Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, anthrazitgrau 1280 x 815 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, anthrazitgrau 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, anthrazitgrau 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, anthrazitgrau 1280 x 815 x 375
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5371728
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120300000096
EAN/GTIN:
     4251765317476
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Länge:
1280 mm
Breite:
815 mm
Höhe:
375 mm
Auffangvolumen:
235 l
Farbe:
Anthrazitgrau
RAL-Nummer:
RAL 7016
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Seitenwände,, ohne, Gitterrost,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,75*
€ 399,72*
€ 4,90*
ab € 340,36*
€ 404,61*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,24*
€ 408,09*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,56*
€ 408,09*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,09*
€ 433,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,93*
€ 516,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,69*
€ 454,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 259,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.