Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 1,7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 1,7Ah
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 1,7Ah
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5426837
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048788271
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 1,7Ah
Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei kompakteren Abmessungen
Lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenloser Motor-Technologie
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen
Leichte Handhabung durch automatische Spindelarretierung
Ausbalancierte Bauweise, mit nur 17,7 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
Stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für sicheres Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter
Serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen:
1. Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie
2. Geringeren Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
3. Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen
4. Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
Schrauber auch einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus

Lieferumfang:
2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ)
System-Schnellladegerät
Metall-Gürtelhaken
Magnetischer Bithalter
T STAK-Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
1,7 Ah
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 314,37*
€ 359,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,60*
€ 381,30*
Frei Haus
ab € 330,69*
€ 381,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,44*
€ 383,96*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,82*
€ 485,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD706D2-QW
ab € 169,37*
Ähnlich
DeWalt
DCD709D2T-QW
ab € 162,66*
Ähnlich
DeWalt
DCD778S2T-QW
ab € 171,57*
Ähnlich
DeWalt
DCD805NT-XJ
ab € 112,16*
Ähnlich
DeWalt
DCD996NT-XJ
ab € 132,02*
Ähnlich
DeWalt
DCD999NT-XJ
ab € 161,52*
Ähnlich
DeWalt
DCK796D2T-QW
ab € 306,89*
Ähnlich
DeWalt
DCD999H2T-QW
ab € 438,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.