Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18 V / 5Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p5470421
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5035048722671
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18 V / 5Ah
DCD 796:
Höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch neueste Generation bürstenloser Motor-Technologie
Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise mit geringem Gewicht
Gürtelhaken und magnetischer Bithalter garantieren in allen Situationen einen sicheren und schnellen Einsatz
Ergonomisches Design mit vollgummiertem Handgriff für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
18 Volt XR Bohrschrauber mit neuer XR Li-Ion Akku-Technologie
Vielseitig einsetzbar durch zuschaltbares Schlagwerk für schwere Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung
Innovative dreistufige LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft von bis zu 77 Lumen für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
DCF 899 HN:
Neueste Generation der XR Akku-Schlagschrauber mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
Mit einem max. Drehmoment von 950 Nm stärkster Schlagschrauber im aktuellen DeWALT-Programm und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen
Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
Perfekt abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnisse für alle schweren Schraubarbeiten, über 3 Stufen elektronisch einstellbar
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Robuste ½"-Vierkant-Aufnahme mit HOG-Ring garantiert schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge mit konstant sicherem Sitz
Ergonomisch gummierter Mittelhandgriff und kompakte, ausbalancierteBauform gewährleistet sichere Handhabung in jeder Position
Besonders servicefreundlich durch modularen Aufbau
Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel
Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt Flexvolt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse
DCH 273:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
Elektronische Kupplung für ein gleichmäßig hohes Drehmoment und eine noch höhere Lebensdauer
Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichten Meißelarbeiten in Putz/Fliesen
Modularer Maschinenaufbau gewährleistet schnelle und problemlose Servicearbeiten
Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
Gummierter Handgriff, sehr geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen
Einsetzbar mit allen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
DCG 405:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen schützen den Motor vor abrasiven Staubpartikeln
Optimiertes Lüftersystem – kühlt Winkelschleifer und Elektronik effektiv während der Anwendung und erhöht die Lebensdauer
Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle
Perform & Protect: Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
Kombination aus elektronischer Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks noch effektiver
Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
Wiederanlaufschutz – versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers bei Akkuwechsel ausgeschlossen
Schutzgitter für Kühlluftschlitze– schützen den Motor vor groben Staubpartikeln
Schnellspannmutter - für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
DCS 367:
Extrem kompakte 18,0 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design – optimal geeignet im Einsatz unter eingeengten Platzverhältnissen sowie im Einhandbetrieb durch ausbalancierte Bauweise
Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Sehr hohe Durchzugskraft ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
Sägeblätter schnell und werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten und problemloses Handling
Optimal ausgeleuchteter Schnittbereich durch ideal positionierte und leistungsstarke LED
Vollgummiertes und damit feuchtigkeitsgeschütztes Getriebegehäuse aus leichtem, aber dennoch robusten Aluminium
Sicherer und ermüdungsarmer Einsatz durch ausbalancierte Bauweise und ergonomisch gummierten Handgriff
Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus (nicht im Lieferumfang)
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR-Akkus
DCS 355:
Spezielle Werkzeugaufnahme erlaubt einen schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel
Mit 1 Packung verschiedener Schleifblätter für die wichtigsten Schleif- und Sägeanwendungen
Präzise dosierbarer Gasgebeschalter und duale Griffposition gewährleisten eine perfekte Anwendungskontrolle
Serienmäßig in T-STAK Box II und als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18,0 Volt XR-Akkus oder für das DEWALT Akku Plus-System
Zubehörteile anderer Hersteller mit serienmäßigem Multifit-Adapter einsetzbar
Neue bürstenlose Motoren liefern eine bis zu 57% längere Laufzeit und eine höhere Lebensdauer der Maschine im Vergleich zu herkömmlichen Motoren mit Kohlebürsten
Helle LED-Arbeitslampe leuchtet dunkle Arbeitsbereiche effektiv aus und ermöglicht so präzise Arbeitsergebnisse
DCS 570:
Leistungsstarke 18,0 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr hoher Schnittleistung von max. 64 mm
Über 50% längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse und Verrieglungsschalter
Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Robuster, verwindungssteifer und plangefräster Alu-Sägeschuh
Im Frontbereich gekürzte Schutzhaube sowie integrierte LED und Blasvorrichtung erlauben selbst bei schlechten Lichtverhältnissen uneingeschränkten Blick auf den Anriß
Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigen Aluminium
Kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort
Effiziente und Airlock-kompatible Staubabsaugung
Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt ermöglicht perfekte Maschinenführung
Einsetzbar mit alle 18,0 Volt Li-Ion XR-Akkus
DCS 334:
Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
Großdimensionierter Gasgebe-Sicherheitsschalter mit lock-off-Funktion
Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
Ergonomisch gummierter Bügelgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung
Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs
Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlich
Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
DCB 184:
Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
LED Akku Ladestandsanzeige
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
Kein Memory-Effekt
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
Lieferumfang:
1x Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796
1 x Akku-Schlagschrauber DCF 899 HN
1x SDS-plus Akku-Bohrhammer DCH 273
1x Akku-Winkelschleifer DCG 405
1x Akku-Säbelsäge DCS 367
1 x Akku-Multi-Tool DCS 355
1x Akku-Handkreissäge DCS 570
1x Akku-Stichsäge DCS 334
4x XR-Akkus DCB 184: 18 Volt / 5 Ah-Akkus (Li-Ion) mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
1 x Doppelladegerät DCB 132: Geeignet für alle XR-Akkus von 10,8 bis 54 Volt
4x T STAK-Box VI
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Werkzeugaufnahme:
1/2“ Außenvierkant mit HOG-Ring
... >
Akku-Schlagschrauber
>
weitere Akku-Schlagschrauber
>
DeWalt Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Akku-Schlagschrauber
,
Akkuschlagschrauber
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
akkuschlagschrauber dewalt 1/2 18v
,
modul werkzeuge
,
werkzeugsatz dewalt
,
DeWalt
,
Akku-Schlagbohrschrauber-Set
,
18
,
V
,
/
,
5Ah
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.747,95*
€ 1.835,27*
Lager 102
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.755,34*
€ 1.839,07*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.778,20*
€ 1.863,97*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.853,60*
€ 1.930,69*
Lager 7NBYA
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.124,25*
€ 2.200,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,51*
€ 2.618,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,26*
€ 2.600,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.139,50*
€ 2.546,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,25*
€ 2.527,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku-Kombopack 18V 5 Ah / 1,7 Ah
DeWalt
DCK2052H1E1T-QW
ab € 520,22*
Ähnlich
Akku-Kombopack 4-teilig, 18 V
DeWalt
DCK2012P2T-QW
ab € 528,83*
Ähnlich
Akku-Schlagbohrschrauber-Set 18V / 5Ah
DeWalt
DCK853P4T-QW
ab € 1.851,62*
Ähnlich
DEWALT DCK2062D2T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku, Akku-Ladeger�
DeWalt
DCK2062D2T-QW
ab € 300,32*
Ähnlich
DEWALT DCK2101P2T-QW Akku-Bohrschrauber, Akku-Bohrhammer 12 V 5 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. 2. Akku
DeWalt
DCK2101P2T-QW
ab € 381,73*
Ähnlich
DEWALT DCK329P2T-QW Werkzeugset Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsäge
DeWalt
DCK329P2T-QW
ab € 664,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen