Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5507155 Herst.-Nr.: 1290210 EAN/GTIN: 4007123679188 |
| | |
|
| | |
| Der vernetzbare Rauchmelder RM L 3101 von Brennenstuhl mit eingebauter 10 Jahres Batterie eignet sich bestens zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern (Funkreichweite bis zu 100m) und sorgt somit für maximale Sicherheit in Wohnräumen, Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten etc., da alle Personen in mehrstöckigen Gebäuden rechtzeitig gewarnt werden können. Sie sollten dem Mindestschutz gerecht werden und jedes Schlaf- und Kinderzimmer sowie alle Flure, die als Rettungsweg dienen, mit einem Rauchwarnmelder ausstatten. Für die Verwendung der vernetzten Rauchmelder benötigen Sie kein Internet oder App, sodass die Verwendung auch für ältere Menschen kein Problem darstellt. Der Feuermelder überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern geeignet
- 3 V Lithium Batterie fest im Gerät verbaut für ständige Funktionssicherheit
- Erhöhte Stabilität, z.B. gegen äußere Einflüsse
- Qualitätssiegel "Q" - Rauchwarnmelder erfüllt die erhöhten Anforderungen aus der vfdb-Richtlinie 14-01
- geprüft nach DIN EN 14604
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Optisches und akustisches Signal bei niedrigem Batteriestand
- Inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie "Nicht-Stören-Funktion" bei niedrigem Batteriestand
- Optische Anzeige der Funktion, mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Dank festeingebauter Lithium-Batterie ist der vernetzbare Rauchmelder 10 Jahre betriebsbereit und sorgt somit für eine ständige Funktionssicherheit - im Brandfall sendet er ein 85dB lautes Alarmsignal
- Funk-Rauchmelder mit einer drahtlosen Vernetzung von bis zu 40 Rauchmeldern, im Falle eines Alarms ertönen alle miteinander verbundenen Rauchmelder gleichzeitig (Funkreichweite bis zu 100m)
- Feuermelder geprüft nach DIN EN 14604 mit optischer Anzeige der Funktion und Testknopf zur Funktionsprüfung - Maximale Sicherheit im gesamten Zuhause durch funkvernetzte Rauchmelder
- Langlebiger Brandmelder mit optischem und akustischem Signal bei niedrigem Batteriestand, außerdem inklusive Stummschaltfunktion bei Fehlalarm sowie »Nicht-Stören-Funktion« bei niedrigem Batteriestand
- Im Alarmzustand blinkt beim Gerät, das den Alarm ausgelöst hat, die Geräte-LED und das akustische Alarmsignal ertönt - die vernetzten Geräte geben im Alarmzustand nur einen akustischen Alarm von sich, sodass die Brandquelle schnell lokalisiert werden kann
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,8211* | € 33,1411* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,97* | € 37,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,39* | € 37,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 28,75* | € 37,87* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 31,97* | € 51,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|