Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Polierer WPO 14-25 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FEIN Polierer WPO 14-25 E
FEIN Polierer WPO 14-25 E
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p565675
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72214951010
EAN/GTIN:
     4014586867113
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Auf einen Blick
•Extrem leistungsstarker Winkelpolierer für die Lackaufbereitung.

Produktstärken
•Hervorragende Ergonomie.
•Spindelarretierung.
•Rechts- und Linkshand-Bedienung.
•Wiederanlaufschutz.
•Sanftanlauf.
•H07 Industriekabel.
•Staubgeschützte Kugellager.
•Selbstabschaltende Kohlebürsten.
•Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.
•Maschine auch ohne Zubehör lieferbar (7 221 49).

Lieferumfang
•1 Anti-Vibrationshandgriff
•1 Griffhaube
•1 Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 150 mm)
•1 Polierschwamm mittel (Ø 150 mm)

Wichtigste Daten
•Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für die fachgerechte Oberflächen-Bearbeitung an Fahrzeugen und Booten.
•Spezielles Systemzubehör für die effektive Aufbereitung von Gebrauchtlacken, Neulacken und hochkratzfesten Lacken sowie zum Reinigen, Schleifen und Polieren von Bootsoberflächen und Gelcoat-Beschichtungen.
•Höchste Drehzahlstabilität bei jeder Belastung über den gesamten Einstellbereich durch mechanische Getriebeuntersetzung in Verbindung mit dem FEIN Hochleistungsmotor.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200 W
Abgabeleistung:
750 W
Kabellänge:
4 m
Gewicht:
4,432 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,26*
€ 478,67*
€ 4,90*
ab € 439,54*
€ 479,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,48*
€ 480,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 491,13*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 463,13*
€ 518,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,76*
€ 617,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,11*
€ 555,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63733001010
ab € 3,26*
Zubehör
Fein
63733002010
ab € 12,33*
Zubehör
Fein
63723007002
ab € 7,91*
Zubehör
Fein
63723008000
ab € 7,55*
Zubehör
Fein
63723009004
ab € 9,47*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,75*
Zubehör
Fein
63723028010
ab € 15,77*
Zubehör
Fein
63723024018
ab € 18,88*
Zubehör
Fein
63723017010
ab € 13,15*
Zubehör
Fein
63723018018
ab € 15,29*
Zubehör
Fein
63717221010
ab € 10,06*
Zubehör
Fein
63806012008
ab € 15,81*
Zubehör
Fein
63806169016
ab € 12,85*
Zubehör
Fein
63806178011
ab € 30,42*
Zubehör
Fein
63806170018
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.