Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Bosch Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75 ohne Akku
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5754815
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033E5002
EAN/GTIN:
     4053423242225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer UniversalGrind 18V-75
Praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für zahlreiche Heimwerkerarbeiten
Kraftvoller Motor zum Trennen und Schleifen von Metall oder Stein
Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten
Ergonomisches Design und schlankes Gehäuse für bequemes Arbeiten
Ideal zum Schruppen, Trennen oder Bürsten von Metall, Stein, Beton und Fliesen
Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit

Im Lieferumfang enthalten:
  • Diamanttrennscheibe (2 607 019 475)
  • Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
356 mm
Breite:
139 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1,7 kg
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Bosch, UniversalGrind, 18V-75, ohne, Akku
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 23,00*
ab € 81,11*
€ 99,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,63*
€ 102,32*
€ 4,90*
ab € 81,61*
€ 102,32*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 103,11*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 123,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,23*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608615059
ab € 7,90*
Zubehör
Bosch
2608602397
ab € 18,85*
Zubehör
Bosch
2602025182
ab € 10,54*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,40*
Zubehör
Bosch
2605510291
ab € 6,62*
Zubehör
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
Zubehör
Bosch
2608622099
ab € 8,32*
Zubehör
Bosch
2608603255
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.