Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p6007901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482401
EAN/GTIN:
     4053423253009
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku-nagler bosch
akku nagler
Bosch Akku-Holznagler GNH 18V-50 M
Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben.
Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-50 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont.
Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst.
Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel.
Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten und Bordüren, Glasleisten, Sockelleisten, für Möbelbau und Schrankmontage sowie die Montage von Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung).
Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung.
Geeignet für folgende Nägel: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) und 0° Magazinwinkel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Magazinkapazität:
105
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Nageldurchmesser:
1,2 mm
Länge:
444 mm
Nagellänge:
16 - 50 mm
Gewicht mit Akku:
3 kg
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Bosch, Akku-Holznagler, GNH, 18V-50, M,, L-BOXX
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 433,42*
€ 478,66*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 436,65*
€ 480,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 445,40*
€ 490,93*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 462,81*
€ 507,56*
Lager 7NBYA
16
Frei Haus
ab € 455,62*
€ 508,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,89*
€ 605,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,52*
€ 558,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482400
ab € 410,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.