Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hobel PHO 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hobel PHO 1500
Bosch Hobel PHO 1500
Bosch Hobel PHO 1500
Bosch Hobel PHO 1500
Bosch Hobel PHO 1500
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p681668
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A4000
EAN/GTIN:
     3165140776004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Hobel PHO 1500
Präzises und effizientes Hobeln in hoher Qualität.
550-W-Motor erledigt Hobelarbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 1,5 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte.
Einseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger.
Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen.
Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Sechskantstiftschlüssel
  • Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
550 W
Abgabeleistung:
280 W
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Spannung:
230 V
Hobelbreite:
82 mm
max. Spanabnahme:
1,5 mm
max. Falztiefe:
8 mm
Min. Frequenz:
50
Max. Frequenz:
60
Länge:
370
Breite:
190
Höhe:
180
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, Bosch, Hobel, PHO, 1500
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 71,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,41*
€ 72,02*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 61,20*
€ 74,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,17*
€ 76,21*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000075
ab € 21,57*
Zubehör
Bosch
06032A4100
ab € 86,05*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 3,10*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,60*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,48*
Zubehör
Bosch
2607000102
ab € 19,00*
Zubehör
Bosch
1608132006
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.