Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Bosch Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p934195
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603102200
EAN/GTIN:
     3165140828567
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multifunktionswerkzeug PMF 350 CES. Vielseitige, leistungsstarke Lösung zur Bewältigung verschiedenster anspruchsvoller DIY-Projekte. Leistungsstarker 350-W-Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Schneiden, Sägen, Schleifen, Schaben, Fräsen, Raspeln und Polieren verschiedenster Materialien. Im Lieferumfang enthalten: Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59), BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal, 65 x 50 mm, PAII 65 APB (2 609 256 D56), BIM Segmentsägeblatt Wood and Metal, 85 mm, ACZ 85 EB (2 609 256 943), Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956), Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54), Staubabsaugung (2 609 256 D57), HCS Tauchsägeblatt Holz, 32 x 40 mm, AIZ 32 EPC (2 609 256 947), 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61), Tragekoffer
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
350 W
Abgabeleistung:
185
Spannung:
230
Oszillationswinkel links/rechts:
1,4 °
Min. Leerlaufdrehzahl:
15000
Max. Leerlaufdrehzahl:
20000
Softgrip:
Nein
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Bosch, Multifunktionswerkzeug, PMF, 350, CES
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 161,43*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 135,94*
€ 162,23*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 140,60*
€ 167,03*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,87*
€ 171,93*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 187,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608662342
ab € 11,37*
Zubehör
Bosch
2608662013
ab € 83,55*
Zubehör
Bosch
2608664622
ab € 33,56*
Zubehör
Bosch
2608000636
ab € 8,27*
Zubehör
Bosch
2608664480
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2608661633
ab € 13,20*
Zubehör
Bosch
2608664477
ab € 73,67*
Zubehör
Bosch
2608661636
ab € 10,05*
Zubehör
Bosch
2608661693
ab € 13,76*
Zubehör
Bosch
2608661901
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2608664474
ab € 68,45*
Zubehör
Bosch
2608661781
ab € 9,35*
Zubehör
Bosch
2608661907
ab € 38,81*
Zubehör
Bosch
2608662032
ab € 6,54*
Zubehör
Bosch
2608664479
ab € 68,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.