Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p937191 Herst.-Nr.: 2615E725JA EAN/GTIN: 8710364072842 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dremel EZ SpeedClic ZubehörsetMehrzweck-Set mit 70 hochwertigen EZ SpeedClick Zubehören für verschiedene Anwendungen und Materialien
Lieferumfang: - EZ SpeedClic Aufspanndorn (SC402)
- Schleifscheibe (SC541)
- 3x Textilpolierscheibe (423S)
- 3x Präzisionstrennscheiben 5er-Pack (SC409)
- 4x Metall-Trennscheiben 5er-Pack. (SC456)
- 2x Kunststoff-Trennscheiben 5er-Pack. (SC476)
- Holz-Trennscheibe (SC544)
- Schleifdorn mit Schleifband (SC407)
- 20x Schleifband 13 mm, Körnung 60, 6 Stk. (408)
- 20x Schleifband 13 mm, Körnung 120, 6 Stk. (432)
- 6x Schleifscheiben (SC411)
- 6x Schleifscheiben (SC413)
- Feinschleifscheiben, Körnung 180/280 (511S)
- Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dremel, EZ, SpeedClic, Zubehörset,, 70-tlg., (SC725) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 23,00* | ab € 33,27* | € 41,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 51 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,28* | € 41,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,62* | € 43,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,33* | € 45,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7NBYA | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,25* | € 57,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7NBYA | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|