Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel mit Griff, 15 l | Maisstärke, Rolle 130 + 440 x 410 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in der Schrägansicht
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in der Schrägansicht
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in der Rückansicht
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in der Frontansicht
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in der Seitenansicht
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, in den Maßen
Bio-Müllbeutel mit Griff, 25 l, aus Maisstärke, als Rolle, als Varianten
Artikel-Nr.:
     7PYHX-32297
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     32297
EAN/GTIN:
     4015544728606
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • kleine 15l-Bio-Müllbeutel, industriell kompostierbar
  • aus pflanzlicher Maisstärke, plastik-frei
  • belastbar und dicht
  • EN 13432-zertifiziert, Bioabfall-Beutel gemäß DIN plus
  • made in Germany
  • mit praktischem Henkel schnell zu verschließen und gut zu tragen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 72.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,07267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
ab 432 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 960 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.