Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllsäcke Light, 70 l, gelb | LDPE, Rolle 575 x 1000 mm
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7PYHX-32658
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
32658
EAN/GTIN:
4015544728538
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
strapazierfähiges LDPE
, ca. 40 my
stabile Qualität zum günstigen Preis
nachhaltig, da reines Recyclingmaterial
flüssigkeitsdicht
auf Rolle, mit Abreißperforation
... >
Reinigung & Papiere
>
Müllentsorgung
>
Müllsäcke & Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 70l gelb
,
abfall säcke
,
abfall-säcke gelb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,096* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen