Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-2.0-Kartenleser 8in1, SD/microSD, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00091092
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00091092
EAN/GTIN:
     4007249910929
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- ermoglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - USB-2.0-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD- und microSD-Speicherkarten- unterstutzt USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - 2-Slot-Losung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig) - ideal fur mobilen Einsatz Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP bzw. Mac OS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-2.0-Kartenleser 8in1 - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
25 g | 13 g
Hohe:
1.5 cm
Lange:
18 cm
Breite:
14 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
72 x 27 x 10 mm
Farbton:
Transparent
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 480 Mbit/s
Speicherkarte-Typ:
MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
2220
€ 4,99*
ab € 3,63*
€ 5,53*
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 6,05*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 4,35*
€ 6,53*
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 7,98*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00181056
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00124194
ab € 4,76*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,62*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,89*
Ähnlich
Hama
00181018
ab € 10,50*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00200129
ab € 11,22*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.