Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastatur-Staubschutzhaube, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00113818
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113818
EAN/GTIN:
     4047443407634
Suchbegriffe:
Drucker Staubschutzhaube
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
hama tastaturabdeckung
- schutzt vor Staub, Schmutz und Flussigkeiten- Abdeckhaube fur Tastaturen - hergestellt aus reisfestem Material Lieferumfang: - 1 Tastatur-Staubschutzhaube
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
33.31 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
11 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
48 x 5 x 21,5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA), Polyethylen (PE)
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Tastatur
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: drucker staubschutzhaube, Monitor, Drucker, Computer, LCD, Plasma, Schutzhulle, Staub, Haube, Schutz, Pflege, Schmutz, Tastatur, Reinigung, Staubschutz, Plasma TV, LCD TV, PC, Schutzhaube, Plasma-TV, LCD-TV
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,75*
Lager 8066
1107
€ 4,99*
ab € 3,05*
€ 4,77*
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,93*
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,72*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,07*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,70*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,09*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,07*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00084417
ab € 2,80*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,54*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,42*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,71*
Ähnlich
Hama
00005840
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.