Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tastaturabdeckung Notebook, Silikon, 36 cm x 13 cm x 0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00113825
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00113825
EAN/GTIN:
     4047443457547
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
Hygienetastatur
Notebook Tastatur
Keyboard
- schutzt die Notebook-Tastatur vor Schmutz, Flussigkeiten, Verschleis usw.- Tastaturabdeckung aus weichem und rutschfestem Silikon - das hauchdunne Tastatur-Cover kann dauerhaft auf dem Notebook belassen werden, auch wahrend des Tippens - mehr Hygiene am Arbeitsplatz: abwaschbares und desinfizierbares Silikon, so konnen sich keine Viren, Bakterien und Keime mehr auf der Tastatur tummeln - geeignet fur Notebooks von 15 bis 17,6 - kann durch zuschneiden auf die individuelle Notebook-Lange angepasst werden Lieferumfang: - 1 Tastaturabdeckung Notebook
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
11.6 g
Hohe:
18 cm | 13 cm
Lange:
5 cm
Breite:
5 cm | 36 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Silikon
Art:
Staubschutz
Geeignet fur:
Tastatur
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Tastaturabdeckung, Tastaturschutzfolie, hama tastaturabdeckung, notebook tastatur, Monitor, Drucker, Computer, LCD, Plasma, Schutzhulle, Staub, Haube, Schutz, Pflege, Schmutz, Reinigung, Staubschutz, Plasma TV, LCD TV, PC, Schutzhaube, Plasma-TV, LCD-TV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
676
1
€ 4,99*
ab € 2,86*
€ 4,45*
3
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 6,26*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,70*
7 Tage
49
3
€ 6,99*
ab € 11,92*
€ 16,92*
1
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00005999
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00078302
ab € 6,33*
Ähnlich
Hama
00113806
ab € 3,08*
Ähnlich
Hama
00113815
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00221095
ab € 8,31*
Ähnlich
Hama
00221093
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00005501
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama
00113805
ab € 5,50*
Ähnlich
Hama
00116204
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00113809
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00116200
ab € 8,52*
Ähnlich
Hama
00005954
ab € 19,46*
Ähnlich
Hama
00005604
ab € 6,78*
Ähnlich
Hama
00005961
ab € 11,38*
Ähnlich
Hama
00005964
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.