Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-3.0-Multi-Kartenleser, SD/microSD/CF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00124156
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124156
EAN/GTIN:
     4047443342133
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UDMA-fahigen CF-Karte - ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fahigen SD-/microSD-Karte - USB-3.0-Multi-Kartenlesegerat zum Auslesen und Beschreiben aller gangigen Arten und Kapazitaten von Speicherkarten- USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Laptop - unterstutzt USB-3.0-SuperSpeed 5 Gbps - abwartskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - auch geeignet fur den USB-Anschluss des Fernsehers Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC - CompactFlash I Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8/7/Vista/XP und Mac OS 9.x oder spater Lieferumfang: - 1 USB-3.0-Multi-Kartenleser - 1 USB-Kabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
49.42 g | 22 g
Hohe:
8.2 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2.1 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
55 x 9 x 55 mm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 5 Gbit/s
Speicherkarte-Typ:
CompactFlash Typ I, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
4247
€ 4,99*
ab € 8,13*
€ 11,81*
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 13,16*
€ 7,95*
ab € 8,88*
€ 13,18*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,51*
3 Tage
37
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00181056
ab € 4,46*
Ähnlich
Hama
00124194
ab € 4,78*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00181018
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,34*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.