Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-3.0-Kartenleser, SD/micro SD, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00124194
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124194
EAN/GTIN:
     4047443439314
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- USB-3.0-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD- und microSD-Speicherkarten- LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - unterstutzt USB 3.0 (5 Gbit/s), USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) - 2-Slot-Losung mit direktem USB-Anschluss (kein USB-Kabel notwendig) - ideal fur mobilen Einsatz Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 10/8/7/XP bzw. Mac OS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-3.0-Kartenleser - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
18.6 g | 15 g
Hohe:
8 cm
Lange:
10 cm
Breite:
2 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
72 x 10 x 28,5 mm
Farbton:
Anthrazit
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 5 Gbit/s
Speicherkarte-Typ:
SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
301
€ 4,99*
ab € 4,76*
€ 7,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,45*
€ 8,27*
€ 3,50*
ab € 22,82*
€ 31,64*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00181056
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,62*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 7,89*
Ähnlich
Hama
00181018
ab € 10,50*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00200129
ab € 11,22*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.