Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC
Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC
Artikel-Nr.:
     7405B-998355476
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00181056
EAN/GTIN:
     4047443405531
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama "Basic" USB 2.0 OTG - Kartenleser - USB 2.0 Produkttyp: Kartenleser - extern Unterstützte Speicherkarten: SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC Host-Schnittstelle: USB 2.0 Farbe: Schwarz Besonderheiten: USB On-The-Go

Hama "Basic" USB 2.0 OTG Kartenleser SD microSD SDHC microSDHC SDXC microSDXC

Produktbeschreibung:

– OTG–Kartenleser für direkten Datenaustausch zwischen Speicherkarten und Smartphones, Tablet–PCs, aber auch PCs, Notebooks
– kompakter OTG–Kartenleser für alle gängigen SD–Kartenformate wie SD/SDHC/SDXC und microSD/microSDHC/microSDXC
– universal einsetzbar dank der Kombination von USB–Stecker Typ A und USB–micro–Stecker Typ B
– USB–Stecker Typ A für PCs und Notebooks
– USB–micro–Stecker Typ B für Smartphones und Tablet–PCs
– speziell geeignet für Host/OTG–fähige Smartphones und Tablet–PCs dank USB–micro Typ B Anschluss

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kartenleser – extern
Unterstützte Speicherkarten
SD–Speicherkarte, microSD, SDHC–Speicherkarte, microSDHC, SDXC–Speicherkarte, microSDXC
Host–Schnittstelle
USB 2.0
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB On–The–Go
Breite
1,905 cm
Tiefe
1,099 cm
Höhe
7,36 cm
Gewicht
12.1 g
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Micro–USB Type B
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Android 4.0, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenleser usb, speicherkartenlesegerät, Laufwerke, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00124194
ab € 4,78*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,13*
Ähnlich
Hama
00124022
ab € 9,13*
Ähnlich
Hama
00181018
ab € 10,33*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,34*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.