Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00182643
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182643
EAN/GTIN:
     4047443494115
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Hektisches Mausgeklicke im Buro kann einen schon mal vom wesentlichen ablenken. Erobern Sie sich ein Stuckchen Stille mit unserer flusterleisen Bluetooth-Maus Canosa V2. Damit kehrt Ruhe fur Links- und Rechtshander ein! - flusterleise Tasten ermoglichen storungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus - gummierte Seitenflachen sorgen fur verbesserte Griffigkeit und Komfort - separater Ein-/Ausschalter ermoglicht eine energiesparende Benutzung der Maus - die exakt symmetrische Bauform eignet sich fur Links- und Rechtshander - hochauflosender optischer Sensor sorgt fur eine genaue und fliesende Mauszeigersteuerung - dpi-Schalter zum Verandern der Zeigergeschwindigkeit - kompakte Funkmaus mit Bluetooth-Technologie- polymerbeschichtete Gleitfuse sorgen fur flussige Mausbewegungen und storungsfreies Arbeiten - umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi - bis zu 8 Meter Funkreichweite Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, Mac OS X 10.8 oder hoher, Android 4.0 oder hoher - PC, Tablet oder Notebook mit Bluetooth (integriert oder extern) Lieferumfang: - 1 Bluetooth-Maus Canosa V2 - 1 Batterie AA Mignon - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
103.41 g
Hohe:
18 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
6 x 3,9 x 10,4 cm
Farbton:
Anthrazit
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Bluetooth-Version:
5.0
Farbe:
Grau
Maus-Tasten:
Flusterleise
DPI-Range:
1200/1600/800
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Verschiedene dpi-Stufen
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS 10.10 oder hoher/Windows 11/10/8/7/iOS 13 oder hoher
Formfaktor:
Rechts- und Linkshander
Maus-Sliding Pads:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Max. DPI:
1600
Mausrad (Material):
Gummiert
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,33*
€ 18,18*
Lager 8066
582
€ 4,99*
ab € 13,35*
€ 18,31*
€ 7,95*
ab € 13,53*
€ 19,07*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 14,17*
€ 19,33*
€ 4,00*
ab € 14,91*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,27*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,85*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,67*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00126875
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00126874
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama
00126879
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00126878
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.