Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Lautlose Optische Maus 1680, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00215766
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00215766
EAN/GTIN:
     6940056143709
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
- diese elegante und kompakte Wireless Maus funkt mit dem bewahrten Advanced-2,4 GHz-Standard- zuverlassige 2.4 GHz Wireless-Verbindung - hochauflosender 1000 DPI Sensor - gerauschlose Tasten-Klicks - bis zu 12 Monate Batterielaufzeit Systemvoraussetzung: - Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 Wireless Maus - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 AA Alkaline Batterie (vorinstalliert) - 1 Schnellanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
90.51 g | 60 g
Hohe:
12.9 cm | 4 cm
Lange:
6.5 cm
Breite:
4.2 cm | 6,4 cm
Farbton:
Weis
Ausfuhrung:
Standard-Maus
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Maus Tastenanzahl:
3 Tasten inklusive Scroll-Rad
Sensorik:
Optisch
Tiefe:
11,1 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Weis
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Tasten:
Flusterleise
DPI-Range:
1000
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8/7
Max. DPI:
1000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 9,19*
Lager 8066
180
€ 4,99*
ab € 6,64*
€ 9,34*
€ 3,50*
ab € 17,04*
€ 22,88*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.