Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbinder, 4,8 x 200 mm, Schwarz, 50 Stuck


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00221000
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221000
EAN/GTIN:
     4047443508713
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
- bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - selbstsichernde Kabelbinder mit Einmalverschluss fur permanente Bundelung oder Fixierung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - ideal zum dauerhaften Fixieren und Bundeln von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schlauchen in Haushalt, Garten und Freizeit- Kabel oder andere Gegenstande zuhause, beim Camping oder in der Werkstatt bundeln und fixieren: einfach das schmale Ende des Bandes durch die Schnalle ziehen und auf die individuelle Bundelgrose zusammenziehen - UV-bestandig, somit auch fur den Auseneinsatz geeignet - bei Bedarf lassen sich auch 2 Kabelbinder zu einem langen verbinden, um grosere Bundel zu fixieren Lieferumfang: - 50 Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
55.81 g
Hohe:
35 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2.5 cm
Breite x Lange:
0,48 x 20 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelbinder
Temperatur Messbereich:
-40° bis 85° C
Max. Bundeldurchmesser:
5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Organisation, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,41*
1 Tag
92
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,43*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 4,64*
Lager 8066
957
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,73*
1 Tag
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 6,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,73*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,14*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,79*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,44*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,17*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.