Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100161 Herst.-Nr.: 1153580100 EAN/GTIN: 4007123682140 |
| |
|
| | |
| - Brennenstuhl 1153580100
- Kabellänge: 2 m
- Positionierung: Innenraum
- Internationaler Schutzklassencode: IP20
- Anzahl AC Anschlüsse: 10 AC-Ausgänge
- AC Eingangsspannung: 230 V
- Breite: 240 mm, Tiefe: 130 mm, Höhe: 148 mm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1 Stück(e)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, schukostecker schwarz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 25,8361* | € 34,1461* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,93* | € 35,15* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,29* | € 35,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,01* | € 36,52* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 28,17* | € 36,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|