Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne DAC-0103 10Gbps SFP Direct Attach Copper Cable 3m Twinax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne DAC-0103 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Edelstahl
LevelOne DAC-0103 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m SFP+ Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     808-102018
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     DAC-0103
EAN/GTIN:
     4015867199084
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
SFP+ Kabel
Der LevelOne SFP-1101 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Multi-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit 100BASE-FX bietet er bis zu 155 Mbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkern. Bei Einsatz von 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 2km erreicht werden. Der SFP-1101 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer LED-Lichtquelle und hat einen LC-Anschluss.

- 1310nm LED
- Datenrate: 155Mbps, NRZ
- Single +3.3V Power Supply
- RoHS kompatibel und Lead-free
- AC/AC Differential Electrical Interface
- Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA)
- Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard
- Kompatibel mit FDDI PMD Standard
- Kompatibel mit ATM Standard
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 29,29*
€ 39,52*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 30,64*
€ 41,32*
30
€ 5,95*
ab € 37,47*
€ 41,49*
13 Tage
47
1
€ 6,29*
ab € 33,41*
€ 44,96*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,20*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.