Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-216652 Herst.-Nr.: DAC-0103 EAN/GTIN: 4015867199084 |
| |
|
| | |
| Der LevelOne SFP-1101 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Multi-Mode SFP-Transceiver. Für die Verwendung mit 100BASE-FX bietet er bis zu 155 Mbps bidirektionale Datenübertragungsrate auf einem Single Duplex-Glasfaserkern. Bei Einsatz von 50 und 62.5 Mikrometer Glasfaserkabel kann eine Distanz von bis zu 2km erreicht werden. Der SFP-1101 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer LED-Lichtquelle und hat einen LC-Anschluss.
- 1310nm LED - Datenrate: 155Mbps, NRZ - Single +3.3V Power Supply - RoHS kompatibel und Lead-free - AC/AC Differential Electrical Interface - Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA) - Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard - Kompatibel mit FDDI PMD Standard - Kompatibel mit ATM Standard Weitere Informationen: | | weight: | 0.180 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.300 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 28,91* | € 30,42* | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,30* | € 31,92* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 33,03* | € 34,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,02* | € 35,28* | | | | | | | | 30 | | € 5,95* | ab € 36,94* | € 37,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|