Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Uhrenbatterie V392


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta SR41 W/V392 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta SR41 W/V392 1BL Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     808-23594
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392101111
EAN/GTIN:
     4008496245796
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

V392

  • Durchmesser: 7,9 mm
  • Höhe: 3,6 mm
  • Gewicht: 0,69 g
  • Kapazität: 39 mAh
  • Spannung: 1,55 V

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,68*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,76*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,797*
12 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,80*
1 Tag
90
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,63*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,05*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,46*
Ähnlich
Varta
48016
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
48022
ab € 0,5325*
Ähnlich
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48021
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.