Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta -V392
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-24884879
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
00392 101 401
EAN/GTIN:
4052305311585
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Spannung:1,55 - System:Silber - Kapazität:38 mAh - IEC Code:SR41
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
38 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
7.9 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle 1,55 v
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,51*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -CR123A-2
Varta
06205 301 402
ab € 1,335*
Zubehör
Varta -V321
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta -V386
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta 04223 Einwegbatterie A23 Alkali
Varta
04223 101 401
ab € 31,75*
Zubehör
Varta 04906121418 Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Varta
04122 101 411
ab € 2,40*
Zubehör
Varta V361 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta v391 Einwegbatterie Alkali
Varta
00391 101 111
ab € 1,07*
Zubehör
Varta V394 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Varta
V394
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen