Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S USB 3.0 Verlängerungskabel blau 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS77133 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau
shiverpeaks BS77133 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     808-42019
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS77133
EAN/GTIN:
     4017538042316
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Merkmale
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung
  • USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
  • Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Geflecht und Folie
  • Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
  • Adern Material: Tinned Copper
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 6,73*
3 Tage
51
€ 4,50*
ab € 4,43*
€ 6,73*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 8,32*
€ 3,50*
ab € 15,45*
€ 21,84*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77135
ab € 5,46*
Ähnlich
Shiverpeaks
BS77132
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.