Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KURTH KE7207 Profi-Kit Netzwerkinstallation/Dokumentation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurth Electronic KE7207 Blau
Kurth Electronic KE7207 Blau
Kurth Electronic KE7207 Blau
Artikel-Nr.:
     808-44128
Hersteller:
     KURTH ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     D727A
EAN/GTIN:
     4260245850518
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Merkmale

  • Prüfung der Netzwerkverdrahtung und Längenmessung
  • IP-Netzwerkscan / Ping-Stresstest / PoE-Lasttest
  • Dokumentation der Messungen mittels Software
  • KE701 Telco findet jede Art von Kabel - auch unter Putz
  • Leitungssuche auch auf aktiven Telefonleitungen
  • Prüfung von Durchgang und Widerstand mit LED / Ton
  • Überspannungsschutz bis zu 500 V AC
  • Akustische/visuelle Anzeige am Suchsignalempfänger
  • Taschenlampenfunktion für dunkle Suchbereiche

Merkmale KE7200

  • Erkennung von Verdrahtungsfehlern und Beschädigungen im Kabel mit detaillierter Lokalisierung des Fehlerortes
  • TDR-Längenmessung von angeschlossenen Kabeln bis 150 Meter
  • Power over Ethernet Verfügbarkeits- und Lasttest nach IEEE802.3af
  • Erkennung der aktiven Netzwerkgeschwindigkeit 10/100/1000 Mbit
  • Auflistung aktiver Netzwerkteilnehmer mit Name, IP- und MAC Adresse
  • Ping Stresstest mit Statistik und konfigurierbarer Rahmengröße 32-1024 Bytes
  • Speicherung und Editierung der Kabelmessungen und Netzwerkinformationen
  • Software zur Erstellung kundenspezifischer Messprotokolle mitgeliefert

Merkmale KE701 Telco Leitungssucher Kit

  • Berührungsloses Lokalisieren von Kabeln und Aderpaaren in Bündeln und auch unter Putz
  • Suche auf aktiven Leitungen mit bis zu 100 Volt Spannung möglich
  • Überspannungsschutz schützt vor versehentlichem Anschluss an 230 Volt Netzspannung
  • Identifikation und Zuordnung aktiver Datenports via blinkender Link-LED am Switch
  • Durchgangsprüfung und Widerstandsermittlung
  • Empfänger identifiziert gesuchtes Objekt akustisch und visuell
  • Taschenlampen-LED ermöglicht das Suchen auch in dunklen Bereichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 811,78*
€ 892,68*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 928,64*
€ 1.012,59*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,88*
€ 1.191,17*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,59*
€ 1.204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,87*
€ 1.186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,76*
€ 1.161,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,15*
€ 1.136,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,64*
€ 1.105,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49562
ab € 154,44*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49567
ab € 198,12*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49810
ab € 1.011,45*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49563
ab € 168,84*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49564
ab € 185,74*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49415
ab € 41,71*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49416
ab € 139,23*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49417
ab € 212,86*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-7
ab € 544,13*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49451-8
ab € 642,92*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49420
ab € 621,75*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49421
ab € 791,65*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49150
ab € 1.589,64*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49568
ab € 322,77*
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49125-8
ab € 1.014,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.