Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-54122 Herst.-Nr.: MJ1L2ZM/A EAN/GTIN: 0888462075039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem USB-C-VGA-Multiport-Adapter kannst du dein MacBook mit USB-C-Anschluss an ein VGA-Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB-Gerät und ein USB-C-Ladekabel anschließen.
Mit dem USB-C-VGA-Multiport-Adapter kannst du das Display deines MacBook in bis zu 1080p HD auf dein VGA-fähiges Fernsehgerät oder Display spiegeln. Du kannst damit auch Videoinhalte wie Filme oder selbst aufgenommene Videos abspielen. Schließ den Adapter einfach über den USB-C-Anschluss an deinem MacBook an und verbinde dann über ein VGA-Kabel (separat erhältlich) einen Fernseher oder Projektor.
Mit dem standardmäßigen USB-Anschluss kannst du Geräte wie einen Flash-Drive, deine Kamera oder ein USB-Kabel verbinden und iPhone, iPad oder iPod synchronisieren oder laden. Du kannst auch ein Ladekabel am USB-C-Anschluss deines MacBook anschließen.
Hinweis: Der Apple USB-C-VGA-Multiport-Adapter ist nicht mit der G-Tech G-DRIVE mobile USB 3.0 Festplatte (Apple Teilenummer HF4F2VC/A) kompatibel. Anschlüsse - VGA
- USB-C
- USB 3.1, 1. Generation
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Hub, USB Multiport Adapter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb d sub adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 55,79* | € 70,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 55,80* | € 70,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 56,48* | € 71,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 56,85* | € 71,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 57,65* | € 72,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|