Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-80573 Herst.-Nr.: BS10-55025 EAN/GTIN: 4017538076434 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Anschlüsse: 20-pol Mini Displayport-Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker
- Auflösung: WQXGA 2560 x 1600
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: Kunststoff
- Stecker: vergossen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 6,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,38* | € 6,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 6,50* | € 7,51* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,73* | € 8,58* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 9,22* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|