Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-86711 Herst.-Nr.: JBLPBSTAGE320EP EAN/GTIN: 1200130008764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinste Partystimmung mit dem kraftvollen JBL Pro Sound aus zwei 6,5-Zoll-Tieftönern, die selbst bei hoher Lautstärke einen sauberen, präzisen und tiefen Bass liefern. Für kristallklare Höhen sorgen ein Paar 1-Zoll-Hochtonkalotten. Ob drinnen oder draußen, beschalle einen tennisplatzgroßen Bereich mit Musik. Merkmale - Abmessungen: 33,5 x 67 x 38,5 cm
- Gewicht: 16,5 kg
- Ausgangsleistung: 240 W
- Frequenzgang: 40 - 20.000 Hz
- Bluetooth-Version: 5.0
- Eingang für Mikrofon
- Eingang für Gitarre
- Karaoke-Funktion
- Lichtshow
- 3,5-mm-Audiokabel-Eingang
- Wiedergabeformate: MP3, WAV, WMA, FLAC
- Stromversorgung: Akku, Netzbetrieb
- Ladezeit: 3 Std.
- Musikwiedergabezeit: 18 Std.
- AI Sound Boost
- Schutzklasse: IPX4
- Spritzwassergeschützt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, Lautsprecher PC, Lautsprecherset, PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher jbl, disco lautsprecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 447,72* | € 505,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 478,91* | € 542,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 510,58* | € 576,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|