Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-88008 Herst.-Nr.: 203582 EAN/GTIN: 0607972035827 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (LxBxH): 177 x 168 x 63,5 mm
- Gewicht: 148 g
- Reichweite: bis zu 100 m
- Bluetooth 4.0
- Unterstützte Bluetooth-Profile: Advanced Audio Distribution (A2DP) V1.3.1, Freisprechprofil V1.6, Headset-Profil V1.2, Telefonbuchzugriffsprofil (PBAB) V1.1.1
- Unterstützter Modus: EDR (2 und 3 MB), SCO, eSCO, Sniff-Modus
- Sicherheit: 128-Bit-Verschlüsselung
- HD-Voice
- Sprachsteuerung (Anruf freihändig annehmen, abweisen)
- Sprachführung
- Sprachwahl (zur Aktivierung von Siri/Google Assistent)
- NFC
- Anruf annehmen, beenden, abweisen
- Pairing-Anzeige
- Advanced Audio Distribution (A2DP) für Musik
- Podcast- und GPS-Streaming
- Gesprächsdauer: bis zu 24 Std.
- Standby-Zeit: bis zu 500 Std.
- Ladedauer: ca. 3 Std.
- Akkukapazität: 300mA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, bluetooth headset, headset bluetooth |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,49* | € 127,85* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 99,50* | € 127,86* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 106,01* | € 136,12* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,06* | € 139,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,43* | € 143,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|