Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-DE-10080 Herst.-Nr.: 88307 EAN/GTIN: 4014619840830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Dieser HDMI Capture Stick von Delock kann verwendet werden, um Videosignale, zum Beispiel von einer digitalen Kamera, auf einen PC zu übertragen. USB Video Class (UVC) Standard Der angeschlossene Computer bzw. das Tablet / Smartphone behandelt das eingespeiste Kamera-Signal wie eine Webcam. Somit ist das Gerät in Verbindung mit einem Camcorder oder einer Actioncam hervorragend für Videokonferenzen oder Live-Streaming geeignet. HDMI Video und Audio Capture Der Capture Stick ermöglicht die Aufnahme von HDMI Quellen bis maximal 4k @ 30 Hz Auflösung; die Aufnahme erfolgt komprimiert mit bis zu 1080p bei 30 Hz. Hinweis - Die Ausgabe eines Stereo-Signals erfolgt mono-summiert. - Videos mit HDCP Kopierschutz können nicht aufgezeichnet werden. Spezifikation - Anschlüsse: 1 x HDMI-A Buchse 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker - Chipsatz: MS2109 - Maximale Auflösung (Eingang): 3840 x 2160 @ 30 Hz - Maximale Auflösung (Aufnahme): 1920 x 1080 @ 30 Hz - Unterstützt Ausgangsdaten YUY2, MJPG - Frameraten: 1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps 1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps 1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps 1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps 1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps 800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps 640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps - Audio Aufzeichnungsformat: 16 bit Stereo 48 kHz / 16 bit Mono 96 kHz - UVC-Standard für USB-Video - UAC-Standard für USB-Audio - Plug & Play - USB Bus Power (keine zusätzliche Stromversorgung notwendig) - Maße (LxBxH): ca. 66 x 24 x 10 mm Systemvoraussetzungen - PC mit UVC Support - PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port Packungsinhalt - HDMI Video Capture Stick - Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 18,46* | € 24,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,40* | € 27,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,22* | € 30,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 25,55* | € 34,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|