Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEL-KLEEN Polypropylen Schlangen grau Ø8cm x 120 / 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEL-KLEEN Socks
OEL-KLEEN Socks
Artikel-Nr.:
     810-1020062
Hersteller:
     Oel-Kleen
Herst.-Nr.:
     1020062
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf

OEL-KLEEN Schlangen Universal grau

Eigenschaft: Hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf Geeignet für: Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und Laugen OEL-KLEEN Universal-Bindeschlauch grau • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf • in Notfällen zur Leckagen-Eindämmung und im Dauereinsatz zur Flüssigkeitsaufnahme einsetzbar • perfekt geeignet für die Aufnahme von Flüssigkeiten aus defekten Anlagen oder Gefäßen • Eine besonders flexible Form durch die dehnbare Hülle sorgt für uneingeschränkte Einsatzfähigkeit, auch an schwer zugänglichen Stellen • unersetzliches Hilfsmittel bei Reparaturen und Wartung • Ein spezielles Polypropylen sorgt als Füllstoff für ein besonders gutes Aufnahmevermögen • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet

Produktdetails:

Abmessungen: Ø 8 x 120 cm Verkaufseinheit: VE à 10 Stück Farbe: grau Gewicht pro VE: 4,0 Kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,6312*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,3012*
    € 43,1984
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,6912*
    € 42,4725
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,4512*
    € 40,9969
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,6112*
    € 39,9973
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,5812*
    € 38,7716
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,6312*
    € 31,6911
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.