Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro Max 24x PoE (400W PoE Budget)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     820-100037037
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     USW-Pro-Max-24-PoE
EAN/GTIN:
     4251876923504
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch ubiquity
    Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    122
    Frei Haus
    ab € 638,41*
    € 677,87*
    Lager 820
    14
    € 6,90*
    ab € 641,52*
    € 681,67*
    € 5,50*
    ab € 644,78*
    € 688,41*
    3 Tage
    23
    € 6,00*
    ab € 647,67*
    € 688,68*
    € 3,50*
    ab € 649,87*
    € 691,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 820
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 681,67*
    € 811,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 681,52*
    € 811,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 677,23*
    € 805,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 665,38*
    € 791,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 641,52*
    € 763,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 820
    Versand: Lager 820
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-MM-10G-D-2
    ab € 32,04*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-MM-10G-D-20
    ab € 286,48*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-MM-1G-D-20
    ab € 127,97*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-SM-10G-D-2
    ab € 70,51*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-SM-1G-S-2
    ab € 19,09*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-CABLE-PATCH-EL-0.15M-W-24
    ab € 69,57*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-CM-RJ45-1G
    ab € 14,06*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-CM-RJ45-MG
    ab € 55,92*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-DAC-SFP10-0.5M
    ab € 11,08*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-MM-1G-D-2
    ab € 14,04*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UACC-OM-SM-10G-S-2
    ab € 132,14*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UC-DAC-SFP+
    ab € 12,94*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UDC-1
    ab € 16,32*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UDC-2
    ab € 18,14*
    Zubehör
    Ubiquiti Networks
    UDC-3
    ab € 21,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.