Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Beschriftungsband Dymo
>
Artikel
D1 ORIGINAL Schriftband, schwarz auf transparent, 12mm x 7m (S0720500)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1229495
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
S0720500
EAN/GTIN:
5411313450102
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 820
>
Druckerverbrauchsmaterial > Farbband
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO D1
,
DYMO D1 Schriftband
,
DYMO LW
,
DYMO Label Writer-Etiketten
,
DYMO Labelwriter-Etiketten
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Recycling-Etiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
dymo beschriftungsband 12 mm x 7 m schwarz auf transparent letratag
,
dymo d1
,
dymo d1 12mm x 7m
Angebote
(72)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7532
3 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 8,25*
€ 11,39*
Lager 854
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 8,33*
€ 11,53*
Lager 2012
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 8,37*
€ 11,58*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 8,63*
€ 11,90*
Lager 820
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 11,92*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 1,23429* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720510
ab € 14,60*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Blau auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720540
ab € 9,18*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720520
ab € 14,34*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Rot auf Weiß - 12mm x 7m
Dymo
S0720550
ab € 8,30*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Blau - 12mm x 7m
Dymo
S0720560
ab € 8,63*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Gelb - 12mm x 7m
Dymo
S0720580
ab € 7,55*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Grün - 12mm x 7m
Dymo
S0720590
ab € 9,97*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Rot - 12mm x 7m
Dymo
S0720570
ab € 8,14*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 19mm x 7m
Dymo
S0720820
ab € 10,34*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Transparent - 9mm x 7m
Dymo
S0720670
ab € 7,29*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Weiß auf Schwarz - 12mm x 7m
Dymo
S0720610
ab € 8,53*
Zubehör
DYMO D1 - Standardetiketten - Weiß auf Transparent - 12mm x 7m
Dymo
S0720600
ab € 8,74*
Zubehör
DYMO LabelManager 280 Etikettendrucker Wärmeübertragung D1 QWERTY
Dymo
S0968920
ab € 67,43*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 12 mm/sek Kabelgebunden D1 QWERTY
Dymo
S0879490
ab € 114,91*
Zubehör
DYMO LabelManager 360D™ QWERTY
Dymo
S0879470
ab € 97,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen