Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandwinde SW-W 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-30271136
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30271136
EAN/GTIN:
     4025092984669
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

Wandseilwinde SW-W 500kg mit angebauter Sicherheitsfederkurbel

Die Wandseilwinde SW-W wird zum Heben von Lasten in unterschiedlichen Industrieanwendungen eingesetzt. Ausführung in kompaktem Stahlgehäuse mit angebauter SicherheitsfederkurbElektrische Die Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
500 kg
Traglast oberste Seillage:
350 kg
Seil - Ø:
6 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
2,4 m
Seilaufnahme max.:
15 m
Kurbelkraft:
13 daN
Hub je Kurbelumdrehung:
35 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Wandwinde, Konsolenwinde, Seilwinde, CMCO, Pfaff, Seilzug, Hubwinde, Manuelle Seilwinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
2
Frei Haus
ab € 377,17*
€ 438,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,82*
€ 498,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,37*
€ 503,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 503,20*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,65*
€ 539,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,32*
€ 516,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,00*
€ 496,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,93*
€ 483,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447105
ab € 147,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447108
ab € 200,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447104
ab € 146,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272015
ab € 1.111,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30272017
ab € 1.400,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800018
ab € 813,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800013
ab € 244,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800019
ab € 1.287,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800014
ab € 369,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02800015
ab € 458,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253006
ab € 630,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40253000
ab € 750,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30254002
ab € 1.967,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30255009
ab € 2.328,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
30256013
ab € 2.875,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.