Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Wet dry vacuum cleaner TE-VC 2230 SA red
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8246N-2342363
Hersteller:
Einhell
Herst.-Nr.:
2342363
EAN/GTIN:
4006825586022
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Wet dry vacuum cleaner TE-VC 2230 SA red
Qualität: Neu
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 8246
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
einhell trockensauger
,
boden staubsauger
,
nass trocken sauger 30liter
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 124,13*
€ 155,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 168,13*
Lager 400
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 168,14*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 134,68*
€ 169,84*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 154,88*
€ 193,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8246
Versand:
Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8246
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell 2351152 Schmutzfangsack 5er Set 1 St.
Einhell
2351152
ab € 9,58*
Sonstiges
Einhell 2351159 Schmutzfangsack 5er Set 1 St.
Einhell
2351159
ab € 7,79*
Sonstiges
Einhell 2351170 Schmutzfangsack 5er Set 1 St.
Einhell
2351170
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen