Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
Fibre Channel Karte
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise 593717, Built-in, Wired, PCI Express, Ethernet, 10000 Mbit/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8246N-728987-B21
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
728987-B21
EAN/GTIN:
4948382700063
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Hewlett Packard Enterprise 593717, Built-in, Wired, PCI Express, Ethernet, 10000 Mbit/s
Qualität: Neu
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 8246
>
WLAN Module/Antennen
Weitere Suchbegriffe:
fibre channel controller hp
,
sfp netzwerkkarte
,
fibre channel karte pci-e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 882,66*
€ 1.050,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,30*
€ 1.005,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,22*
€ 974,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,42*
€ 952,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ LR Transceiver
HP
455886-B21
ab € 388,09*
Zubehör
HP Ethernet 10Gb 2-port 560SFP+ Adapter
HP
665249-B21
ab € 110,83*
Zubehör
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter
HP
700699-B21
ab € 253,78*
Zubehör
HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s
HP
647594B21
ab € 70,44*
Zubehör
HP Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
HP
665240-B21
ab € 81,34*
Zubehör
HP FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter
HP
700751-B21
ab € 111,00*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,38*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,53*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 71,08*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 110,12*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,16*
Zubehör
HP NC364T PCI-E Quad Port Gigabit Server Adapter
HP
435508-B21
ab € 467,71*
Zubehör
HP NC373F PCI-E Multifunction 1000SX Gigabit Svr Adapter
HP
394793-B21
ab € 35,26*
Zubehör
HP NC552SFP 10Gb 2-port Ethernet Server Adapter Disk-Array
HP
614203-B21
ab € 90,64*
Zubehör
HP X240 10G SFP+ 1.2m DAC Glasfaserkabel 1,2 m SFP+ Schwarz
HP
JD096C
ab € 90,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen