Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100010
100010
Artikel-Nr.:
     827-100010
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17512
EAN/GTIN:
     4030198175125
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Umreifungsband
Umreifungsset Starter
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm

Zubehör:

  • 520974 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 1000 mx16 mm, 2400 N, PP, schwarz

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Handumreifungset, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Starter
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband,
für Packstücktyp:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Gewicht:
15 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 156,65*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 131,32*
€ 157,26*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,32*
€ 175,82*
14 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 177,18*
Lager 827
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,41*
€ 199,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,41*
€ 196,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 54,36*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 40,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17149
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.