Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsackständer,f. 1x240l,HxBxT 1190x630x540mm,Korpus Stahl rotaxsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104736
104736
104736
Artikel-Nr.:
     827-104736
Herst.-Nr.:
     1882
EAN/GTIN:
     4030695018826
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Großvolumen-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rotaxsilber
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 104747 Großvolumen-Müllsack, 240 l, Kunststoff, schwarz
  • 530639 Fahrwerk, f. Großvolumen-Müllsackständer, Bodenplatte, 4 Lenkrollen m. Feststeller, rotaxsilber, Aufpreis

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
240 l
Höhe:
1190 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
540 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
rotaxsilber
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Spezialabfallsammler, abfallsackhalter wand, abfallsackhalter, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,26*
€ 148,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,26*
€ 148,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 153,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 155,48*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 186,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 86,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18903
ab € 43,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,32*
Zubehör
k.A.
9000466540
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.