Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Abfallsammler 240 l stationär silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär silber
Spezial-Abfallsammler 240 l stationär silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600870
Herst.-Nr.:
     1882
EAN/GTIN:
     4030695018826
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler für 240-l-Kunststoffsäcke, stationär

Geeignet für Styropor und Folienabfälle
Robuste Vierkant-Stahlrohrkonstruktion (pulverbeschichtet).
Stationär oder fahrbar mit Bodenplatte und 4 Lenkrollen mit Bremse.
Lieferbar in 3 Farben
Zerlegte Lieferung (einfache Montage).
Lieferung erfolgt ohne Säcke.

Abfallsäcke sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
silber
Maße BxTxH:
630x540x1190 mm
Gewicht (stationär):
10 kg
Gewicht (fahrbar)::
15 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 148,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,01*
€ 148,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,48*
€ 153,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 155,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 110,25*
€ 156,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18903
ab € 43,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,25*
Zubehör
k.A.
9000466540
ab € 39,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.