Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,240l,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104747
104747
Artikel-Nr.:
     827-104747
Herst.-Nr.:
     11261
EAN/GTIN:
     4030695112616
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 240 l
  • aus Kunststoff
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Abfallsack, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
240 l
Farbe:
schwarz
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l, abfallsack, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,32*
€ 106,74*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 107,37*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 108,74*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,40*
€ 109,37*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 128,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.